simturn AX vágóbetét, UNC menet, tömör profil, belső, Dmin=5,2 mm, lépés/perc=20, L2=15,2 mm

Cikkszám: A05.UN20.02.15.52 MR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A05.UN20.02.15.52 MR X400
EAN / GTIN 4069769051971
Gyártó száma AJXHX400
L-szám L23830 1988
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
UNC menet, teljes profil, belső
Dmin=5,2 mm, osztás/inch=20, L2=15,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • H1 = 0,69 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 0,16 mm
  • S = 0,70 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,27 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 5,2 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • Fogaskerék/inch = 20
  • a = 4,95 mm