simturn AX vágóbetét, furatok készítése és fúrása, ØDCMIN=4,7, R=0,2, L2=25,4

Cikkszám: A05.DB24.25.50.20 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A05.DB24.25.50.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769050660
Gyártó száma A04KX800
L-szám L23830 103865
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Furatok gyártása és fúrása
ØDCMIN=4,7, R=0,2, L2=25,4

Műszaki paraméterek:

  • f = 2,35 mm
  • L3 (max. furatmélység) = 20,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDCMAX = 5,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDCMIN = 4,7 mm
  • d = 4,4 mm
  • a = 4,55 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØD = 5,0 mm