simturn AX forgácsolóbetét, teljes sugarú hornyolás, Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

Cikkszám: A05.0117.20.52 VR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A05.0117.20.52 VR X800
EAN / GTIN 4069769040630
Gyártó száma AGGWX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

Műszaki paraméterek:

  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,168 mm (tűrés +0,03)
  • R = 0,58 mm