simturn AX vágóbetét, előlyukasztás és ferdítés, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Cikkszám: A05.0100.25.52 PR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A05.0100.25.52 PR X800
EAN / GTIN 4069769039931
Gyártó száma AHXEX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Előszúrás és ferdítés
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 0,7 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 5,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 25,4 mm