simturn AX maróbetét, UN menet, részleges profil, belső, Dmin=4,2 mm, osztás/perc=32-40, L2=15,2 mm

Cikkszám: A04.UN32.01.15.42 ML X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A04.UN32.01.15.42 ML X800
EAN / GTIN 4069769036312
Gyártó száma AASQX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
UN menet, részleges profil, belső
Dmin=4,2 mm, osztás/inch=32-40, L2=15,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 4,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • w = 0,08 mm
  • t = 0,49 mm
  • S = 0,45 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • Menet/inch = 32-40
  • L2 = 15,2 mm