simturn AX vágóbetét, metrikus ISO menet, alkatrészprofil, belső, Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Cikkszám: A04.M045.01.06.17 MR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A04.M045.01.06.17 MR X400
EAN / GTIN 4069769034844
Gyártó száma AH5GX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Metr. ISO menet, részleges profil, belső
Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Műszaki paraméterek:

  • Szabványos menet = M2.2
  • t = 0,24 mm
  • S = 0,22 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • a = 1,45 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • Szemmagasság (tól) = 0,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,01 mm
  • ØDmin (min. furat) = 1,71 mm