simturn AX forgácsolóbetét, nagy pozitív élgeometria fúráshoz, Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Cikkszám: A04.8707.06.17.05 YS R GX79
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A04.8707.06.17.05 YS R GX79
EAN / GTIN 4069769032086
Gyártó száma AX9JGX79
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Nagymértékben pozitív vágási geometria fúráshoz
Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 1,7 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 1,45 mm
  • d = 1,30 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • L2 = 6,1 mm