simturn AX vágóbetét, furatfúrás, Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2

Cikkszám: A04.1C15.10.32.05 YL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A04.1C15.10.32.05 YL X800
EAN / GTIN 4069769024401
Gyártó száma AXAQX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2

Műszaki paraméterek:

  • f = 1,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 2,55 mm
  • a = 2,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 3,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • R = 0,05 mm