simturn AX maróbetét, furatok fúrása, Dmin=2,7 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Cikkszám: A04.1C12.15.27.15 YUR X510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A04.1C12.15.27.15 YUR X510
EAN / GTIN 4069769023718
Gyártó száma AAQ6X510
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=2,7 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • ap = 0,13 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 2,05 mm
  • a = 2,45 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. furat) = 2,7 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm