simturn AX Vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=2,2, R=0,1, L2=9,1

Cikkszám: A04.1C10.09.22.10 YR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A04.1C10.09.22.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769022698
Gyártó száma ABD9X400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=2,2, R=0,1, L2=9,1

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 9,1 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • ØDmin (min. furat) = 2,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,95 mm