simturn AX forgácsolóbetét, furatok fúrása, Dmin=1,9, R=0,1, L2=12,2

Cikkszám: A04.1C08.12.19.10 YR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A04.1C08.12.19.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769021936
Gyártó száma AW3PX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=1,9, R=0,1, L2=12,2

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 1,9 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,65 mm
  • d = 1,25 mm
  • f = 1,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 12,2 mm