simturn AX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=1 mm, R=0,1 mm, L2=6,1 mm

Cikkszám: A04.1C04.06.10.10 YUR X510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A04.1C04.06.10.10 YUR X510
EAN / GTIN 4069769020175
Gyártó száma ADCNX510
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=1 mm, R=0,1 mm, L2=6,1 mm

Műszaki paraméterek:

  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 1,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • a = 0,95 mm
  • ap = 0,05 mm
  • d = 0,75 mm
  • f = 1,95 mm
  • L2 = 6,1 mm