simturn AX vágóbetét, furatfúrás, Dmin=4,2, R=0,05, L2=15,2

Cikkszám: A04.1820.15.42.05 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A04.1820.15.42.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769018127
Gyártó száma ADN4X800
L-szám L23830 190
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=4,2, R=0,05, L2=15,2

Műszaki paraméterek:

  • LH = 18,0 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 3,45 mm
  • a = 3,95 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (min. furat) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm