simturn AX forgácsolóbetét, furatok fúrása, Dmin=2,2, R=0,1, L2=6

Cikkszám: A04.1810.06.22.10 YR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A04.1810.06.22.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769013696
Gyártó száma AMKGX400
L-szám L23830 1463
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=2,2, R=0,1, L2=6

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 1,95 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (min. furat) = 2,2 mm
  • L2 = 6,0 mm