simturn AX forgácsolóbetét, furatok fúrása, Dmin=1,7, R=0,05, L2=9,1

Cikkszám: A04.1807.09.17.05 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A04.1807.09.17.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769012798
Gyártó száma AEHHX800
L-szám L23830 1245
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=1,7, R=0,05, L2=9,1

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 0,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • f = 0,70 mm
  • a = 1,45 mm
  • ØDmin (min. furat) = 1,7 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • d = 1,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm