simturn AX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=1,2 mm, R=0,1 mm, L2=5,1 mm

Cikkszám: A04.1805.04.12.10 YUR CBN8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A04.1805.04.12.10 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769011876
Gyártó száma A53TCBN8
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=1,2 mm, R=0,1 mm, L2=5,1 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,1 mm
  • f = 0,55 mm
  • d = 0,85 mm
  • a = 1,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 1,2 mm
  • L2 = 5,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ap = 0,06 mm