simturn AX forgácsolóbetét, furatok fúrása, Dmin=1, R=0,1, L2=8,1

Cikkszám: A04.1804.08.10.10 YL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A04.1804.08.10.10 YL X800
EAN / GTIN 4069769011692
Gyártó száma AEXSX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=1, R=0,1, L2=8,1

Műszaki paraméterek:

  • d = 0,65 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,45 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • R = 0,10 mm
  • L2 = 8,1 mm
  • ØDmin (min. furat) = 1,0 mm
  • a = 0,95 mm