simturn AX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

Cikkszám: A04.1804.04.10.10 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A04.1804.04.10.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769011357
Gyártó száma AH77X800
L-szám L23830 70
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 4,1 mm
  • ØDmin (min. furat) = 1,0 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 0,95 mm
  • d = 0,65 mm
  • f = 0,45 mm
  • LH = 13,0 mm