simmill OS maróbetét, finomfúró szerszámok, Dmin=3,9 mm, L2=25,4 mm

Cikkszám: A04.0195.25.39.05 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A04.0195.25.39.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769009279
Gyártó száma AX0ZX800
L-szám L23830 101439
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill OS maróbetét
Finomfúró szerszámok
Dmin=3,9 mm, L2=25,4 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 1,95 mm
  • ap = 0,30 mm
  • d = 3,20 mm
  • a = 3,70 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (min. furat) = 3,9 mm
  • LH = 28,0 mm