simturn AX forgácsolóbetét, hornyolás és ferdítés, Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Cikkszám: A04.0100.20.42 PL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A04.0100.20.42 PL X800
EAN / GTIN 4069769008814
Gyártó száma AVE1X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Előszúrás és ferdítés
Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 0,7 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 4,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 23,0 mm