simmill OS maróbetét, finom fúrószerszámok, Dmin=2,2 mm, L2=6 mm

Cikkszám: A04.0095.06.22.05 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A04.0095.06.22.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769007855
Gyártó száma AW1BX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill OS maróbetét
Finomfúró szerszámok
Dmin=2,2 mm, L2=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,10 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 2,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ap = 0,20 mm
  • ØDmin (min. furat) = 2,2 mm