simmill 9W4 maróbetét, végmarás, w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Cikkszám: 9W4.R200.06.000.50 PS X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 9W4.R200.06.000.50 PS X500
EAN / GTIN 4069769004427
Gyártó száma BD0AX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 9W4 maróbetét
Vágómarás
w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 12
  • w = 2,0 mm (tűrés ±0,01)
  • κ = 6°
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • S = 6,45 mm