simmill 9W4 maróbetét, részmarás, w=1 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Cikkszám: 9W4.R100.06.010.50 PS X700
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 9W4.R100.06.010.50 PS X700
EAN / GTIN 4069769004205
Gyártó száma BD0CX700
L-szám L23830 119965
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 9W4 maróbetét
Vágómarás
w=1 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 12
  • κ = 6°
  • tmax = 16,50 mm
  • w = 1,0 mm (tűrés ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm
  • S = 6,10 mm
  • R = 0,10 mm