simmill 9W4 marószár, acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ, D=20, L2=16, D1=32

Cikkszám: 9W4.2016.32 A ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 9W4.2016.32 A ST
EAN / GTIN 4069769004045
Gyártó száma A7G5
L-szám L23830 749
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 9W4 marószár
Acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ
D=20 , L2=16 , D1=32

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20T
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = igen/igen
  • L1 = 100,0 mm
  • Csavar = ASCD