simmill 9W4 marószár, keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=60 mm, D1=16 mm

Cikkszám: 9W4.0.625.16.060 A HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 9W4.0.625.16.060 A HM
EAN / GTIN 4069769003901
Gyártó száma BDMY
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 9W4 marószár
Keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=60 mm, D1=16 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20T
  • L1 = 125,0 mm
  • Csavar = ASCD
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 60,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm