simmill 9W maróbetét, általános horonymarás, w=2,5 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Cikkszám: 9W1.0250.020.28 GYY X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 9W1.0250.020.28 GYY X400
EAN / GTIN 4069769001976
Gyártó száma BHJ2X400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 9W maróbetét
Általános horonymarás
w=2,5 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFF = 3
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • S = 6,45 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 28,3 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 2,5 mm (tűrés ±0,01)