simmill 9W szorítótartó, acél, kerek szár, DIN 1835 A, D=15,875, L2=20, D1=9

Cikkszám: 9W1.0.625.09.20 A ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 9W1.0.625.09.20 A ST
EAN / GTIN 4069769002003
Gyártó száma BHJ4
L-szám L23830 121053
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 9W befogó tartó
Acél, kerek szár, DIN 1835 A
D=15,875 , L2=20 , D1=9

Műszaki paraméterek:

  • L1 = 80,0 mm
  • Csavarhúzó = T10F
  • Csavar = ATK7
  • L2 = 20,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm