Tömlő PU DN40 3 m..

Cikkszám: 9.989-617.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9.989-617.0
EAN / GTIN 4054278686240
Gyártó száma 9.989-617.0
L-szám L00940 1721
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Olajálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Csiszoló szívóközegekhez és 80 °C-ig hőálló közegekhez alkalmas. Hosszúság: 3 m.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 3 m
  • súly csomagolással együtt: 3,7 kg
  • Anyaga: PU
  • Normál névleges átmérő: NA40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz