Hengerkefe Ø 100 mm DN40

Cikkszám: 9.989-047.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9.989-047.0
EAN / GTIN 4054278476018
Gyártó száma 9.989-047.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Csőelszívó kefe hengeres testek, mint például csövek, átmérők 101,6 mm, DN 40 kivonásához.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 140 × 75 × 175 mm.
  • Súly: 0,5 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,7 kg
  • Normál névleges átmérő: DN 40 mm

Tartalma:

Anyaga: PP

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz