Tartó egykezes egyenkénti fiókkioldáshoz, kétoldalas, Magasság: 2000mm

Cikkszám: 998290 2000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 2 000 mm
Szélesség 52 mm
Mélység 17,1 mm
Súly 3,1 kg
Termék fajtája Reteszelés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 998290 2000
EAN / GTIN 4067263111757
Gyártó száma 998290 2000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tartó az oszlopkeret elején a fiókok és előlapok egykezes egyenkénti fiókkioldásának rögzítése érdekében. Megakadályozza a fiókok vagy az előlapok véletlen kinyílását. Fiókok vagy előlapok az oszlopkeret mindkét oldalára felszerelhetők.

Alkalmazható:

A fiókos polcrendszerek, konténer berendezések csak a 998210 és 998215 sz. oszlopkerettel kombinálhatók.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Nem kompatibilis a 93. termékcsoportba tartozó szerszámszekrényekkel, csak fiókos polcrendszerbe szerelhető. Az utólagos beszerelés nem lehetséges. Az ajtók mögé nem lehet egyidejűleg beszerelni.