Nyomócsavar, fekete

Cikkszám: 99614
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 99614
EAN / GTIN 4020772099619
Gyártó száma 99614
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Fekete rápattintható csavar a nyitott karokhoz,
Matt fekete, anyával, tárcsaelemmel, U-alátéttel, 6kt anyával és csavarral, vulkanizált nyomáselemmel, olajálló neoprénből, az érzékeny munkadarabok védelme érdekében. keménység 85 Shore A, szilikonmentes. Erősségi osztály 8,8.

Jellemző:

  • Méret: 0
  • M x l: M4x34,5
  • D: 10
  • D1: -
  • L3: 11,5-22
  • Súly: 6 g