Rácsos ajtóelem, szélesség 1200 mm, Magasság: 2200mm

Cikkszám: 994110 2200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
2200
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 2 200 mm
Szélesség 1 200 mm
Termék fajtája Rácsos ajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 994110 2200
EAN / GTIN 4260214930067
Gyártó száma 9230
Gyártó/felelős személy TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Leírás

Kivitel:

Változatos és sokoldalúan használható rendszer üzemekbe és tároláshoz, lezárások, tárolófalak és térelválasztók önálló felépítéséhez. Az építőelemes rendszer szerint az egyes elemek az egyedi igények szerint kombinálhatóak. A 40×40×3,8 mm-es lapos rácsozat 30 mm-es keretprofilba foglalva teljesíti a minőséggel és átláthatósággal kapcsolatos igényeket. Acéllemez és akrilüveg kivitelben is kapható.

Tartalom:

Rögzítőanyaggal (csak a 994130 sz.-nál).

Szín:

Választhatóan RAL 7035 világosszürke (standard szín), RAL 5005 élénkkék, RAL5002 ultramarin kék, RAL5007 briliáns kék, RAL5010 enciánkék, RAL5012 világoskék, RAL5018 türkizkék, RAL 7037 porszürke porszórt bevonattal.