Termék készlet SECUPRO 625 SZETT 992203, 1 darab

Cikkszám: 992203.09
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
Cikkszám 992203.09
EAN / GTIN 4002632804137
Gyártó száma 992203.09
L-szám L60170 100397
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

A tökéletes választás: maximális teljesítmény és fenntartható biztonság.
A MARTOR kiváló minőségű készletével optimálisan fel van szerelve a logisztika és a termelés minden vágási feladatához. Először is, a SECUPRO 625 prémium biztonsági kés, amelyet a legkeményebb feladatokra terveztek minden területen. Másodszor, az újrahasznosított műanyagból készült SECUMAX 350 SE mindenféle csomagolás biztonságos felnyitására. A készletet a SECUPRO 625 multi-vágóhoz való tíz cserekés és a hozzá tartozó BELT CASE L egészíti ki.
    Kiváló minőségű készlet
    A készlet jól összeállított és a legmagasabb MARTOR minőséget képviseli. A sok pótkésnek köszönhetően sokáig élvezheti a SECUPRO 625-öt. A BELT POCKET L biztosítja, hogy ne veszítse el a szerszámait.

    Nagy vágási mélység

    A SECUPRO 625 hosszú pengekijárata tökéletesen alkalmas akár 3 rétegű karton, göngyölt áru, gumi és sok más vágáshoz. Adja hozzá a rendkívüli robusztusságot, a kiváló ergonómiát és az intelligens pengehúzást - így néz ki egy nagyteljesítményű szerszám.

    Fenntarthatósággal

    A sokoldalú és fenntartható SECUMAX 350 SE tökéletes kiegészítője a SECUPRO 625 használati késnek. Segítségével pillanatok alatt kinyithatja a csomagolásokat - anélkül, hogy veszélyeztetné az embereket vagy az árukat. A robusztus késfej támogatja Önt ebben a folyamatban.

    Rejtett penge

    A késfej két vágóéle biztonságosan árnyékolt. Ez a mi garanciánk a maximális személy- és termékvédelemre. A markolatban talál egy cserekésfejet.

    Biztonságos szállítás

    A BELT CASE L biztonságos helyet biztosít a biztonsági kések és pengék számára. Csatlakoztassa a nejlon övtáskát egy klipsz vagy tépőzár segítségével - és a munka során mindig minden gyorsan kéznél lesz.

Jellemző:

  • Pengeváltás szerszám nélkül: igen
  • GS-jelzés (szöveg): TÜV/VPA által bevizsgált