{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tartókar teherbírása | 400 kg | |
| Karos polc, magassága | 2 500 mm | |
| Magasságállítás osztása | 100 mm | |
| Szerelés kivitelezés | Csavarozott tartókar | |
| Tartókar mélysége | 400-600 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 5010, 2004 | |
| Polcmagasság | 2 500 mm | |
| Polc szélessége | 5 000 mm | |
| Mélység mindkét oldalon | 600 mm | |
| Tengelyméret = polcszélesség | 1 250 mm | |
| Felépítmény mérete | 5 064 mm | |
| Polcállványok száma | 5 | |
| Polcmezők száma | 4 | |
| Szintek száma | 10 | |
| Karok száma, mindkét oldalon | 40 | |
| Teherbírás tartókaronként | 400 kg | |
| Teherbírás/állványa padlószinttel együtt | 4 000 kg | |
| Termék fajtája | Karos polc |
| Cikkszám | 991718 5000 | |
| EAN / GTIN | 2050001760692 | |
| Gyártó/felelős személy | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |