Lelökésgátló, Kereszttartó hosszhoz: 2700mm

Cikkszám: 991370 2700
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszttartó hosszhoz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag horganyzott
Kereszttartó hosszhoz 2 700 mm
Raklap túllógáshoz 75 mm
Termék fajtája Lelökésgátló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 991370 2700
EAN / GTIN 4058255010806
Gyártó száma 16731
Gyártó/felelős személy Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Leírás

Kivitel:

Lelökésgátló szimpla és dupla polcokhoz, horganyzott. Rögzítőeszközökkel.

Felhasználás:

Megakadályozza a raktári áruk véletlen lelökését.

Alkalmazható:

Szimpla és dupla polchoz.