Nyomócsavar

Cikkszám: 99085
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 99085
EAN / GTIN 4020772099084
Gyártó száma 99085
L-szám 376980 6
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Szorítócsavar, nyitott tartókarokhoz,
edzett, horganyzott és passzivált. 8,8. Szilárdsági osztály,
Az NBR + NR-ből készült eltávolítható védőkupakkal a vulkanizált nyomástartó elem neoprénből készült. Mindkét anyag olajálló, szilikonmentes, 70 Shore A keménység-vel, és az érzékeny munkadarabok védelmére szolgál.
0-3-es, 6-es méret anya-alátéttel,
4-7-es méret anyával a T-horonyhoz.

Jellemző:

  • Méret: 6
  • Csavar
    DIN 933
    : M12x 80
  • Anya
    A T-horonyhoz
    DIN508: M12x14
  • U-lemez mérete
    : 6
  • L: 97
  • L3: 28-58
  • Súly: 160 g