rostély uvex pheos rostély állvédő színtelen

Cikkszám: 9906009
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
Termék fajtája Rostély

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9906009
EAN / GTIN 4031101827971
Gyártó száma 9906009
L-szám L01660 375
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A pheos sisakrendszerrel az uvex a legapróbb részletekig átgondolt, fejlett megoldást fejlesztett ki. A mágneses rögzítési rendszer még egyszerűbbé teszi a napellenző felhelyezését, az ergonomikus ízületi rendszer pedig optimális kényelmet biztosít hosszabb használat során is.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Rostély
  • Termék neve: uvex pheos napellenző állvédővel
  • Szín (szűrő): fekete
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • További jelölés Lencse: W1 B 9 KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)