Sarokpolc, horganyzott, kereszttartó készlettel, Polcbetét mélység: 400mm

Cikkszám: 990370 400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Polcbetét mélység (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Polclap vastagsága: 38
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Polclap vastagsága 38 mm
Anyag horganyzott
Vastagság 38 mm
Polclap szélessége 975 mm
Polclap mélysége 975 mm
Polclap homlokoldala (A méret) 777 mm
Polclap mélysége (B méret) 900 mm
Polcbetét mélység 400 mm
Felhasználási terület Polc
Termék fajtája Polclap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Gyártó száma 990370 400
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

3 kereszttartó az oszlopkeretbe/oszlopba akasztható, a horganyzott sarokpolc a kereszttartópárra fektethető.

Felhasználás:

Sarokösszekötéshez.

Szín:

Merevítők mindig RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Összeakasztható polcok önálló kombinációhoz.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Ipari használatra.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Polc rögzítése a falhoz vagy a padlóhoz.

Rendeltetésellenes használat
  • Összeakasztható polcok önálló kombinációhoz.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Ipari használatra.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Polc rögzítése a falhoz vagy a padlóhoz.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A polcot és a polclapokat ne terhelje túl.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne üljön vagy álljon a polclapokra.