Dugókulcs T-csúszós fogantyúval 12 mm

Cikkszám: 98B.12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98B.12
EAN / GTIN 3148518024846
Gyártó száma 98B.12
L-szám L60130 3405
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ideális a nehezen hozzáférhető vagy gyorsan elvégzendő meghúzási és lazítási műveletekhez
  • Csúszó fogantyú horonnyal
  • Középső pozícióban blokkoló horony a gyors hozzáféréshez az ujjak közötti forgatással: ″gördülő hatás″
  • Végső pozícióban rúd, mint kar, erőteljes meghúzáshoz vagy lazításhoz, illetve nehéz helyeken történő tisztításhoz
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • d1 [mm]: 17.60
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 9
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 180
  • 6-szegély [mm]: 12
  • [g]: 305

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz