Szerszámkészlet 13243a WT/TS AVIONIK H. 381 mm, Sz. 581 mm, M. 455 mm, 152 db
                                
Termékadatok
Azonosítás és osztályozás
| Cikkszám | 98833005 | |
| EAN / GTIN | 4018754361762 | |
| Gyártó száma | 98833005 | |
| L-szám | L60010 102898 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de | 
Leírás
Leírás:
Legfőbb jellemzők szerszámos kocsi:
- repülőgépek karbantartásához
 - Robusztus és rugalmas polipropilén szerszámkocsi professzionális használatra
 - 6 könnyen kivehető, zárható fiók kihúzható megállítóval, 2 különböző magasságban
 
- 1 kivehető tároló 2 fogantyúval
- 2 átlátszó fiókfedél a felső fedél alatt
- 2 könnyen futó dupla görgő a teleszkópos fogantyú oldalán
- A fiókok az átlátszó fedélnek köszönhetően külön szerszámosládaként is használhatók
 - egy felső és egy elülső, levehető fedéllel
 - Hosszabbítható teleszkópos fogantyú és 2 oldalsó fogantyú
 - 2 kulccsal zárható
 - Ellenáll a Skydrolnak, acetonnak, benzinnek és hidraulikus olajoknak.
 - 3 pozícióban zárható lakattal
 Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe
Tartalom 152 rész:
96833057
1 Bit-Box Sz. 1208: 1 gyorstartó 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30 darab
1 LED zseblámpa Sz. 13128: 320 lm
1 bit csatlakozóelem, kézi működtetésű 1/4″ Sz. 3115: L. 50 mm
1 db 1/4″-es csavarkulcs 1 bit-es racsnis;Sz. 4008-1: L. 250 mm
1 db 3/8″ bit tartó Szám: 442: L. 32 mm
1 redukciós darab Sz. 431: 3/8–1/4”
1 kardáncsukló 3/8″ Sz. 428: L. 46 mm
3 db 3/8″ dugókulcs hosszabbító;Sz. 427: L. 38; 160; 455 mm
1 db 1/4″ bit tartó;Sz. 412: L. 25 mm
1 QuickRelease finomfogású csavarkulcs 1/4″ Sz. 415SG-QR N: L. 117 mm
1 csuklós fogantyú 1/4″ Sz. 403: L. 154,5 mm
1 dugaszolható fogantyú Sz. 400 N: L. 150 mm
1 nagyítóelem Sz. 409: 1/4-re 3/8″
7 db hosszú dugókulcs-betét, dupla hatlapú 3/8″ Sz. 46a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/16; 9/16″
7 dugócsavarkulcs-betét dupla hatlapú fejjel 3/8″ Sz. 45a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/16; 7/16; 9/16; 11/32″
4 dugókulcs-betét hosszú, kettős hatlapú 1/4″ Sz. 40aDL: 3/16; 7/32; 9/32; 11/32″
4 db dugókulcs-betét dupla hatlapú 1/4″ Sz. 40aD: 3/16; 5/32; 7/32; 9/32″
96833058
1 sarokcsavarhúzó kereszt alakú;Sz. 10551: PH1; PH2
5 TORQ-SET® csavarhúzó Sz. 4636: TQ2; TQ4; TQ6; TQ8; TQ10
5 réses csavarhúzó Sz. 4620: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm
3 keresztcsavarhúzó Sz. 4630: PH1; PH2; PH3
96833059
1 szigeteléscsupaszító fogó Sz. 6780: L. 160 mm
1 telefoncsipesz Sz. 6731: L. 200 mm
2 telefoncsipesz Sz. 6730: L. 160; 200 mm
1 oldalvágó Sz. 6720: L. 160 mm
1 mini elektronikai oldalvágó Sz. 6708: L. 110 mm
1 drótcsavaró fogó Sz. 6575: L. 230 mm
1 vízpumpa fogó Sz. 6572: L. 240 mm
1 Langbeck-csipeszek Sz. 6571: L. 165 mm
96833060
1 gömbfejű szögcsavarkulcs-készlet Sz. 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
1 sarokcsavarkulcs-készlet Hatszögletű Sz. 10760a/9: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32, 3/16; 1/4; 5/16; 3/8″
1 biztonsági kés (vágó) Sz. 12965: L. 174 mm
1 csipeszek Sz. 13131: L. 155 mm
1 csipeszek Sz. 13130: L. 160 mm
1 teleszkópos rozsdamentes acél tükör Sz. 12921M: L. 178-921 mm
1 mérőcsúszka Sz. 12900: Méréstartomány: 150/6 mm/″
1 kábelvágó kés Sz. 12320: Pengehossz: 90 mm
1 precíziós érzékelő, 26 lap Sz. 11095-11097: 0,03-1 mm
2 sarokcsavarhúzó Hatszögletű Sz. 10760a: 3/8; 5/16″
1 QuickRelease hajtókar Sz. 453QR: L. 408 mm
96833061
1 elektronikai csavarhúzó készlet Sz. 4797: Sz. 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm; 4752 sz.: PH00; PH0; PH1
2 db kettős gyűrűs csavarkulcs Sz. 25a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″
2 db kettős gyűrűs csavarkulcs Sz. 26a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″
14 gyűrűs csavarkulcs Sz. NYITOTT DOBOZ 13a: 1/2; 1/4; 3/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/8; 7/16; 9/16; 9/32; 11/16; 11/32; 13/16; 15/16″
96833062
4 gyűrűs csavarkulcs Sz. NYITOTT DOBOZ 13a: 1; 1 1/4; 1 1/8; 1 1/16″
1 állítható egykulcsos zár Sz. 4025: 24 mm