QR-Wkz.-Sortiment m.Werkstattwagen 98/250QR Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 250 db

Cikkszám: 98830234
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 98830234
EAN / GTIN 4018754359080
Gyártó száma 98830234
L-szám L60010 102892
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Terhelhető, robusztus szerszámos kocsi 7 teljes kinyitható fiókkal és központi zárral, 250 darabos szerszámkészlettel.
  • Átfogó összeállítás a legmagasabb igényekhez: QR finomfogú racsnisok hosszabbítókkal, 32 mm-es dugókulcsok, bit racsnis csavarhúzók és bit doboz, csavarhúzók, különböző fogók és még sok más.
  • A szabadalmaztatott QuickRelease reteszelőrendszer minden alkatrészt rögzít a racsnitól a hosszabbítóig és a foglalatig.
  • A robusztus 98/250QR műhelykocsi statikus terhelhetősége akár 1400 kg, az alsó fiók teherbírása pedig akár 60 kg.
  • A szerszámot tartós, vegyszerálló TCS-betétekbe építették be, pontos kivágásokkal és színes jelzőfelülettel.
Legfőbb jellemzők műhelykocsi
  • Háromlépcsős biztonsági koncepció:
    • Központi zár oldalsó hengerzárral, csuklós kulccsal
    • Az egyszeri zárás megakadályozza a véletlen kinyílást vezetés közben
    • Kifordulásgátló - több fiókot nem lehet egyszerre kihúzni
  • Rozsdamentenélő fogantyú megerősített testhez rögzítéssel
  • Körkörös ütközésvédelem ütéscsillapítással
  • Szorosan hegesztett, robusztus munka- és tárolófelület és rozsdamentes acél végpanel
  • Olaj- és saválló, golyósan vezetett, sima futású kerekek (Ø 125 mm), a csapágyakat a szennyeződésektől és a menettől védő menetvédővel, két rögzítőfékkel.
  • Papírtekercs és aeroszolos doboz tartó mellékelve
  • 7 könnyen kivehető fiók (fekete RAL 9005), teljesen kihúzható futókkal és golyós ketreces vezetőkkel
  • Perforált rács mindkét oldalon a 8031-8041 sz. kampókhoz, pl. nagyobb szerszámok számára.
  • STAHLWILLE standard és TCS betétekkel felszerelhető
  • Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe

Tartalom:

Tartalom 250 rész:

96830264
  • 11 db 1/4″-os hatszögletű dugókulcs 40 sz.: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 db 1/2″-os hatszögletű dugókulcs 52 sz.: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease hosszabbító 1/4″ 405QR sz.: L. 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazású racsni 1/4″ 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Bit csatlakozó, kézi működtetésű 1/4″ 3116 sz.: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease hosszabbító 1/2″ 509QR sz.: L. 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazású racsni 1/2″ 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 nagyító 410 sz.: 1/4–1/2”
  • 1 reduktor 513 sz.: 1/2–3/8”
  • 1 bit tartó 1/4″ 412 sz.: L. 25 mm
96830265
  • 2 bit racsnis csavarhúzó 1/4 4008 sz.: L. 95; 250 mm
  • 1 bit tartó 1/4″ 4009 sz.: L. 176 mm
  • 1 bites doboz 1206 sz.: 1 bittartó // L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // L. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56 darab
96830266
  • 1 vízpumpafogó 6551 sz.: L. 240 mm
  • 1 Teljesítmény oldalsó vágó 6721 sz.: L. 180 mm
  • 1 telefonfogó 6730 sz.: L. 200 mm
  • 1 kombinált fogó 6700 sz.: L. 180 mm
96830267
  • 16 Kombikulcs 13 sz.: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 csillagkulcs, állítható 4025 sz.: max. 34 mm
  • 5 Gyűrűs racsnis kulcs, lapos 17F sz.: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 elektronikus réses csavarhúzó 4628 sz.: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 lapos csavarhúzó 4620 sz.: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 kereszthornyú penge 4630 sz.: PH1; PH2; PH3
  • 1 kábelkés 12320 sz.: Pengehossz: 90 mm
  • 1 görgős mérőszalag 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini mágneses emelő 12600 sz.: 270 g
  • 1 gyűrt vonalzó 13112 sz.: L. 2 m
  • 1 TORX® gömbfejes offset csavarhúzó készlet 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 gömbfejes hatlapú csavarhúzó készlet 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 lakatos kalapács 10961 sz.: 500 g
  • 1 puha kalapács 10959 sz.: Ø 35 mm
  • 1 lapos véső 102 sz.: B. 20; L. 175 mm
  • 1 tűs lyukasztó 108 sz.: Ø 6 mm
  • 1 pontozó 105 sz.: Ø 10 mm
  • 1 tűs lyukasztó 109 sz.: Ø 3,4 mm
  • 1 Drifterek 104 sz.: Ø 4 mm
96830271
  • 1 csavarhúzó készlet 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 kulcsos reszelőkészlet 12800 sz.: 6 darabos
  • 1 sima fájl 12036 sz.: L. 260 mm
  • 1 tömítő kaparó 12718 sz.: L. 265 mm
  • 1 biztonsági kés (vágókés) 12965 sz.: L. 165 mm
  • 1 drótkefe 12377 sz.: L. 270 mm
  • 1 acél mérleg 13110 sz.: L. 300 mm
  • 1 fém fűrész íj 12050 sz.: Lap hossza: 300 mm
  • 1 keményfém kaparó 12322 sz.: Ø 3,15 mm
  • 1 drótvágó 13148 sz.: L. 150 mm
  • 1 precíziós tapintásmérő, 20 lap 11095 sz.: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 15 Kettős nyitott végű villáskulcs 12 sz.: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 13 Kombikulcs 14 sz.: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
96830273
  • 4 körkörös fogó 6543-6546. sz.: J2; J21; A2 A21
96830274
  • 9 TORX® 1/2″-os csavarhúzóhegyek 54TX sz.: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 INHEX 1/2″ csavarhúzó betétek 54 sz.: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 TORX® 1/2″-os csavarhúzóhegyek 1054TX sz.: T30; T50
  • 2 csavarhúzóhegy INHEX 1/2 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 csavarhúzóhegy INHEX 1/4 44 sz.: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 TORX® 1/4″-os csavarhúzóhegyek 44KTX sz.: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 INHEX 1/4″ csavarhúzó betétek Száma 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm