QR szerszámkészlet munkapaddal, fiókos, 7, antracit, RAL 7016; Fekete, RAL 9005 238 db

Cikkszám: 98830205
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 98830205
EAN / GTIN 4018754352296
Gyártó száma 98830205
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, mobil munkapad 238 darabos szerszámkészlettel mezőgazdasági, építőipari és haszongépjárművek javítási és karbantartási munkáihoz.
  • Szerszámok nagy teljesítményű erőátvitelhez: 1/2″-os dugókulcsok, extra hosszú csavarkulcsok, több csavarhúzó stb.
  • A szabadalmaztatott QuickRelease reteszelőrendszer minden alkatrészt rögzít a racsnitól a hosszabbítóig és a foglalatig.
  • WB 625 7 teljesen kihúzható fiókkal és nagy nyírfa rétegelt lemez munkalappal, 104 cm-es munkamagassággal.
  • A szerszámot tartós, vegyszerálló TCS-betétekbe építették be, pontos kivágásokkal és jelzőfelülettel.
Jellemzők:
  • A mezőgazdasági, építőipari és haszongépjárművekkel kapcsolatos Service és karbantartási munkákhoz
  • Metrikus méretek
  • Extra hosszú kivitelű kulcs a nagyobb nyomaték érdekében
  • Robusztus, mobil munkapadban
  • Háromlépcsős biztonsági koncepció:
    • Központi zár oldalsó hengerzárral, csuklós kulccsal
    • Az egyszeri zárás megakadályozza a véletlen kinyílást vezetés közben
    • Kifordulásgátló - több fiókot nem lehet egyszerre kihúzni
  • 7 könnyen eltávolítható fiók teljes hosszabbítással és golyóskosár-vezetővel
  • olaj és saválló kerekek (Ø 125 mm) menetvédelemmel a csapágyak szennyeződéstől és menetektől való védelme érdekében, két rögzítőfékkel
  • Váz RAL 7016, RAL 9005 fiókok robusztus ipari porbevonattal
  • Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe

Tartalom:

Tartalom 238 rész:

96830288
  • 23 db 1/2″-os hatszögletű dugókulcs 52 sz.: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36 mm
  • 10 INHEX 1/2″ csavarhúzó betétek 54 sz.: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 3 TORX® 1/2″-os csavarhúzóhegyek 54TX sz.: T20; T25; T27
  • 6 TORX® 1/2″-os csavarhúzóhegyek 1054TX sz.: T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 11 db 1/4″-os hatszögletű dugókulcs 40 sz.: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9; 10; 11;12; 13; 14 mm
  • 4 csavarhúzóhegy INHEX 1/4 Száma 44K: 4; 5; 6; 8 mm
  • 6 TORX® 1/4″-os csavarhúzóhegyek 44KTX sz.: T8; T9; T10; T15; T20; T25
  • 1 nagyító 410 sz.: 1/4–1/2”
  • 1 bit tartó 1/4″ 412 sz.: L. 25 mm
  • 1 Bit csatlakozó, kézi működtetésű 1/4″ 3116 sz.: L. 25 mm
  • 1 bit racsnis csavarhúzó 1/4 4008 sz.: L. 250 mm
  • 1 teleszkópos racsni 1/2 516 sz.: L. 410-630 mm
  • 1 QuickRelease keresztfogantyú 1/2″ 506QR sz.: L. 300 mm
  • 2 QuickRelease hosszabbító 1/2″ 509QR sz.: L. 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease kardáncsukló 1/2″ 510QR sz.: L. 80 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazású racsni 1/4″ 415QR N: L. 117 mm
  • 1 QuickRelease dugaszolható fogantyú 1/4 400QR sz.: L. 150 mm
  • 2 QuickRelease hosszabbító 1/4″ 405QR sz.: L. 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease keresztfogantyú 1/4″ 404QR sz.: L. 116 mm
  • 1 QuickRelease kardáncsukló 1/4″ 407QR sz.: L. 45 mm
  • 1 bit finom fogazású racsni 1/4 415SGB N: L. 117 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazású racsni 3/8 435QR sz. N: L. 193 mm
  • 1 QuickRelease hosszabbító 3/8″ 427QR sz.: L. 160 mm
  • 1 nagyító 432 sz.: 3/8–1/2”
  • 1 reduktor 431 sz.: 3/8–1/4”
  • 1 autó tesztlámpa 12905 sz.: 6-12 és 24V.
  • 1 hatszögletű csavarhúzó készlet 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 2 Hatszögletű offset csavarhúzó 10765 sz.: 12; 14 mm
  • 1 TORX® offset csavarhúzó készlet 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 bites doboz 1206 sz.: 1 bittartó // L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // L. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56 darab
96830289
  • 3 tűs lyukasztó 108 sz.: Ø 4; 6; 8 mm
  • 1 pontozó 105 sz.: Ø 12 mm
  • 4 tűs lyukasztó 108 sz.: Ø 2; 3; 5; 10 mm
  • 1 lakatos kalapács 10961 sz.: 500 g
  • 1 lapos véső 102 sz.: B. 24; L. 200 mm
  • 1 puha kalapács 10959 sz.: Ø 50 mm
  • 1 keresztvágó 103 sz.: B. 18; L. 200 mm
  • 1 lakatos kalapács 10961 sz.: 1500 g
  • 1 tömítő kaparó 12718 sz.: L. 265 mm
  • 1 kar 11007 sz.: L. 400 mm
  • 1 mágneses emelő 12600 sz.: 3000 g
  • 1 görgős mérőszalag 12935/5: L. 5 m
  • 1 sima fájl 12036 sz.: L. 260 mm
  • 1 félköríves reszelő 12030 sz.: L. 260 mm
  • 1 kerek reszelő 12025 sz.: L. 210 mm
  • 1 precíziós tapintásmérő, 20 lap 11095 sz.: 0,05-1,00 mm
  • 1 csillagkulcs, állítható 4025 sz.: max. 39 mm
  • 1 drótkefe 12374 sz.: L. 290 mm
96830290
  • 22 Kombikulcs 14 sz.: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
96830291
  • 1 Tolómérők 12900 sz.: Méréstartomány: 150 mm/6”
  • 1 kereszthornyú penge 4734 sz.: PH2
  • 1 lapos csavarhúzó 4724 sz.: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 kábelkés 12320 sz.: Pengehossz: 90 mm
  • 6 TORX® csavarhúzó 4650 sz.: T10; T15; T20; T25; T30; T40
  • 3 Phillips csavarhúzó ütősapkával 4632SK sz.: PH1; PH2; PH3
  • 4 hornyos csavarhúzó ütősapkával 4622SK sz.: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150 mm
  • 1 kereszthornyú penge 4632 sz.: PH4
  • 1 sávos lámpa 13132 sz.: 130 lm
  • 1 gyűrt vonalzó 13112 sz.: L. 2 m
96830292
  • 8 körkörös fogó 6543-6546. sz.: J1; J2; J11; J21; A1; A2; A11; A21
  • 1 oldalvágó 6720 sz.: L. 160 mm
  • 1 vízpumpafogó 6572 sz.: L. 240 mm
  • 1 telefonfogó 6730 sz.: L. 160 mm
  • 1 kombinált fogó 6700 sz.: L. 180 mm
  • 1 csupaszító fogó: max. Ø 4 mm²
  • 1 krimpelő szerszám 6638 sz.: L. 220 mm