Szerszámkészlet 93/206QR szerszámos kocsival, fiók 6 antracit, RAL 7016 206 db

Cikkszám: 98830203
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 98830203
EAN / GTIN 4018754346394
Gyártó száma 98830203
L-szám L60010 8247
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Legfőbb jellemzők műhelykocsi
  • Kétlépcsős biztonsági koncepció:
    • 1. Központi zár a lehajtható kulccsal ellátott hengerzárral
    • 2. Kifordulásgátló - több fiókot nem lehet egyszerre kihúzni
  • 2 vezetői fogantyú, körkörös ütközésvédelem
  • Kemény ABS műanyag polc rekeszekkel a kis alkatrészek számára
  • Olaj- és saválló, sima futású kerekek (Ø 125 mm), menetes védővel a csapágyak szennyeződésektől és menettől való védelmére, két rögzítőfékkel.
  • Perforált rács mindkét oldalon a 8031-8041 sz. kampókhoz, pl. nagyobb szerszámok számára.
  • 6 könnyen kivehető fiók (fekete, RAL 9005), 370 mm-es, teljesen kihúzható és golyós futószárú futókkal.
  • papírtekercs tartóval
  • Különösen alkalmas az autóipar számára
  • Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe

Tartalom:

Tartalom 207 rész:

96830283
  • 11 db 1/4″-os hatszögletű dugókulcs 40 sz.: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 TORX® 1/4“-os dugókulcs 40TX sz.: E4; E5; E6; E7; E8
  • 7 TORX® csavarhúzóhegy 1/4″-os furattal 44KTXB sz.: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 3 hosszabbítás 1/4″ 405 sz.: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 bit tartó 1/4″ 412 sz.: L. 25 mm
  • 12 TORX® 1/4″-os bit 1410-1421. sz.: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
  • 16 db 3/8″-os hatszögletű dugókulcs 456 sz.: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 3 TORX® 3/8″-os foglalat 45TX sz.: E10; E12; E14
  • 3 csavarhúzóhegy INHEX 3/8″ 49 sz.: 5; 6; 7 mm
  • 3 TORX® 3/8″-os csavarhúzóhegyek 49TX sz.: T30; T40; T45
  • 1 QuickRelease kurbli 3/8 453QR sz.: L. 408 mm
  • 3 hosszabbító 3/8″ 427 sz.: L. 76; 160; 240 mm
  • 17 db 1/2″-os hatszögletű dugókulcs 52 sz.: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 6 db TORX® 1/2″ dugókulcs 50TX sz.: E11; E12; E14; E18; E20; E24
  • 2 IMPACT kerékanya csavarkulcs hatszögletű 1/2″-os csavarral Száma 2309K: 17; 19 mm
  • 5 INHEX 1/2“-os csavarhúzó bitek 54 sz.: 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 4 TORX® 1/2″-os csavarhúzóhegyek 54TX sz.: T45; T50; T55; T60
  • 1 QuickRelease keresztfogantyú 1/2″ 506QR sz.: L. 300 mm
  • 3 hosszabbítás 1/2″ 509 sz.: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazású racsni 1/2″ 512QR sz.: L. 265,5 mm
96830284
  • 6 tűs lyukasztó 108 sz.: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • 1 lapos véső 102 sz.: B. 17; L. 150 mm
  • 1 pontozó 105 sz.: Ø 10 mm
  • 1 keresztvágó 103 sz.: B. 17; L. 150 mm
  • 1 görgős mérőszalag 12935/3: L. 3 m
  • 1 puha kalapács 10959 sz.: Ø 40 mm
  • 1 lakatos kalapács Nr.10961: 500 g
  • 1 mágneses emelő 12600 sz.: 500 g
  • 1 kábelkés 12320 sz. Pengehossz: 90 mm
  • 1 teleszkópos tükör 12921 sz.: L. 178-921 mm
  • 1 sávos lámpa 13132 sz.: 130 lm
  • 1 AAA 1,5 V-os elem
  • 1 univerzális kefe acélhuzal 12373 sz.: L. 230 mm
  • 1 karmos markoló 12922 sz.: Ø 6 mm, L. 540 mm
96830285
  • 8 Dupla gyűrűs kulcs 20 sz.: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 x 22 mm
  • 1 hornyos csavarhúzó ütősapkával 4622SK sz.: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 háromszög alakú kanál kaparó 10676 sz.: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 kar 12770 sz.: L. 260 mm
  • 1 tömítő kaparó 12718 sz.: L. 265 mm
  • 1 gömbfejes hatlapú csavarhúzó készlet 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 pár fogó 6564 sz.: L. 250 mm
  • 1 kereszthornyú penge 4744 sz.: PZ2
  • 1 kereszthornyú penge 4734 sz.: PH2
  • 1 lapos csavarhúzó 4724 sz.: 0,6 x 3,5 x 25 mm
96830286
  • 23 Kombikulcs 13 sz.: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32 mm
  • 11 Kettős nyitott végű villáskulcs 10 sz.: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 10 × 12; 10 × 13; 13 × 14; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24
  • 4 TORX® kettős gyűrűs csavarkulcs 21TX sz.: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
96830287
  • 4 lapos csavarhúzó 4620 sz.: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 kereszthornyú penge 4630 sz.: PH1; PH2; PH3
  • 1 vízpumpafogó 6572 sz.: L. 240 mm
  • 4 körkörös fogó 6543, 6545 sz.: J1; J2; A1; A2
  • 1 kombinált fogó 6700 sz.: L. 180 mm
  • 1 Teljesítmény oldalsó vágó 6721 sz. L. 160 mm
  • 1 telefonfogó 6730 sz.: L. 200 mm
  • 1 telefonfogó 6731 sz.: L. 200 mm