Műhelykocsi 93/6 A + TOP BOX + munkahelyi reflektor 93 Kocsi + doboz 10 fiókkal 0 x 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 antracit, RAL 7016, 93 TOP BOX fekete, RAL 9005

Cikkszám: 98830196
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 98830196
EAN / GTIN 4018754343324
Gyártó száma 98830196
L-szám L60300 18
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Top funkció műhelykocsi:
  • Kétlépcsős biztonsági koncepció:
    • 1. Központi zár a lehajtható kulccsal ellátott hengerzárral
    • Kifordulásgátló - több fiókot nem lehet egyszerre kihúzni
  • 2 fogantyú
  • Teljes körű ütközésvédelem
  • Kemény ABS műanyag polc rekeszekkel a kis alkatrészek számára
  • Olaj- és saválló, sima futású kerekek (Ø125 mm), menetes védővel a csapágyak szennyeződésektől és menettől való védelmére, két rögzítőfékkel.
  • Perforált rács mindkét oldalon a 8031-8041 sz. kampókhoz, pl. nagyobb szerszámok számára.
  • STAHLWILLE standard és TCS betétekkel felszerelhető
  • 6 könnyen kivehető fiók (fekete, RAL 9005), 370 mm-es, teljesen kihúzható és golyós futószárú futókkal.
  • papírtekercs tartóval
Felső funkció TOP BOX:
  • Kétlépcsős biztonsági koncepció:
    • 1. Központi zár a lehajtható kulccsal ellátott hengerzárral
    • 2. Kifordulásgátló - több fiókot nem lehet egyszerre kihúzni
  • Porszórtan bevont váz és fiókok (fekete, RAL 9005)
  • 4 könnyen kivehető fiók, 370 mm-es, teljesen kihúzható futókkal és golyós futókkal
  • Kemény ABS műanyag polc rekeszekkel a kis alkatrészek számára
  • Perforált rács mindkét oldalon a 8031-8041 sz. kampókhoz, pl. nagyobb szerszámok számára.
  • STAHLWILLE standard és TCS betétekkel felszerelhető
Felső funkció munkaközpontú reflektorfény:
  • Beépített akkumulátor
  • Állítható fényszög
  • Robusztus műanyag ház
  • Fényerő: 2800 lm

Jellemző:

  • Fiókok száma: 10
  • Fiókok terhelhetősége: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Belső fiókméretek: 530 x 351 x 68 mm (8x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Szín rövidítése: Ral 7016; RAL 9005
  • Szín: TTS 93/6 antracit, RAL 7016, 93 TOP BOX fekete, RAL 9005
  • Súly kg: 107 500 kg