Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 986L-14
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 986L-14
EAN / GTIN 4000896232543
Gyártó száma 986L-14
L-szám L60140 5085
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Recés
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • DIN 7422
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 100 mm
  • Hossz L1: 62 mm
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem