Mellény fekete/kék, 6XL

Cikkszám: 9866717
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
Festék schwarz / blau
Unisex méret 6XL
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9866717
EAN / GTIN 4031101624884
Gyártó száma 9866717
L-szám L01660 389
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az alsóneműtől a pólókig és pulóverekig az uvex basics kínálatában minden megtalálható, amire a mindennapi munkához szüksége van. Ez a mindenes az év bármely szakában és a nap bármely szakában készen áll a használatra, és az év 365 napján optimális felszerelést kínál a szakmához.

Jellemző:

  • Termikus steppelt mellény
  • Modell: 9892
  • Cikkszám: 98667
  • Szín: fekete/kék
  • Anyag: 100% poliamid PU bevonattal /
  • Vatta bélés: 100% poliészter /
  • Befogó: 100% poliészter
  • Divatos termikus steppelt mellény a
  • átmeneti időszakhoz. Színes ékezetekkel
  • kék fényvisszaverő csíkok és kék
  • kék gyapjú a belső oldalon.
  • Állógallér cipzárral
  • állítható kapucnival
  • 1 mellzseb a jobb oldalon műanyag cipzárral
  • 2 belső mellzseb tépőzárral
  • Látható műanyag cipzár elöl középen
  • 2 oldalzseb látható műanyag cipzárral
  • Állítható szegély elasztikus húzózsinórral
  • Hosszabbított hátrész
  • Vízlepergető
  • Méret: S - 6XL
  • Ápolás:30°C-on, kíméletes mosási ciklusban mosható
  • Ne szárítsa szárítógépben
  • Ne szárítsa szárítógépben, ne vasalja
  • Vegyszerrel nem tisztítható