Rendszer védőkorlát Plug-in zseb

Cikkszám: 984028
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 984028
EAN / GTIN 4031405946538
Gyártó száma 984028
L-szám L90110 1268
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható
  • Egyszerű szerelés
  • Stabil konstrukció
  • Elegáns design
  • A 40 mm-es külső átmérőjű, rendszerkorlátokhoz való összekötő elemeink és csöveink minden kialakítási változatban összeszerelhetők. Az alapkivitelben az összekötő elemek horganyzott acélból készülnek, és beltéri használatra alkalmasak.
  • Felár ellenében rozsdamentes acélból készült változat is kapható, amely kültéri használatra ajánlott. A felületkezelés, mint például a porszórás, kérésre az összes szokásos RAL színben elvégezhető.
  • Kérésre minden csatlakozó rozsdamentes acélból is rendelhető

Jellemző:

  • Anyaga: Öntött alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni