Felhajtó sarokelem padlóelemekhez, Méret: 1150mm

Cikkszám: 982503 1150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 123 mm
Szélesség 1 150 mm
Mélység 1 150 mm
Anyag horganyzott
Súly 39 kg
Termék fajtája Padlóvédő tálca

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 982503 1150
EAN / GTIN 4260139970117
Gyártó száma P25-1264-B
Gyártó/felelős személy LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Leírás

Kivitel:

3 mm tűzihorganyzott recézett lemez.