Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gyűjtőedény 1000 l IBC tartályhoz tárolófelület nélkül, IBC száma×IBC tartalom (l): 2X1000

Cikkszám: 981440 2X1000

Válassza ki a változatot és a darabszámot

IBC száma×IBC tartalom (l) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tárolás: 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre tilos anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tárolás 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre tilos anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Gyűjtőtérfogat 1 000 l
IBC tartalom 1 000 l
Magasság 720 mm
Szélesség 2 280 mm
Mélység 1 430 mm
Teherbírás / tárolóhely 2 000 kg
Súly 141 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981440 2X1000
Gyártó száma 15479
Gyártó/felelős személy asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Leírás

Kivitel:

Polietilénből (PE) − könnyű, időjárásnak ellenálló, robusztus.

Felhasználás:

IBC (Intermediate Bulk-Container) és KTC (konténer tartály) biztonságos tárolásához. Az 1 − 4 vízveszélyeztetési osztályba tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz. Különösen ellenálló savakkal, lúgokkal és olajokkal szemben. Az IBC/KTC önsúlyától függően 1800 kg/m3 maximális fajlagos súlyú folyadékokhoz alkalmas. Éghető anyagok tárolása nem engedélyezett (Németországban érvényes).

Szabvány:

A berlini Német Építéstechnikai Intézet általános építésfelügyeleti engedélye és megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP).