Gyűjtőedény 60 l hordókhoz rácsos betéttel, Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus: 2X60

Cikkszám: 981370 2X60
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tárolás: 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre tilos anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tárolás 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre tilos anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Gyűjtőtérfogat 60 l
Hordó tréfogata 60 l
Magasság 235 mm
Szélesség 725 mm
Mélység 525 mm
Hordók száma 2
Teherbírás 150 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981370 2X60
EAN / GTIN 4250101102240
Gyártó száma 18449
Gyártó/felelős személy asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Leírás

Kivitel:

Polietilénből (PE) − könnyű, időjárásnak ellenálló, robusztus. Kúpos felépítés: A rácsnál lévő alapfelület nagyobb mint az edény alján. Rács alkalmazásával 2 hordó is tárolható.

Felhasználás:

Lábazat nélkül − padlón vagy EUR raklapon történő közvetlen felállításhoz. F típusú méret: 4 lábbal (aláfutási magasság 100 mm) − üzemen belüli szállításhoz emelővillás kocsival / targoncával. Éghető anyagok tárolása nem engedélyezett (Németországra érvényes).

Szabvány:

A berlini Német Építéstechnikai Intézet általános építésfelügyeleti engedélye és megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP).

Figyelem:

Hordóbakot 60 l hordókhoz a 981490 sz. alatt talál.